AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ELETTROCANALI SRL - ETNECCP40100B CANALE PORTACAVI DIM. 40X100 BIANCO - ECCP40100B

ELETTROCANALI SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 40 mm

  • Materiale - Plastica

  • Profondità - 100 mm

  • Colore - Bianco

  • Numero di coperchi - 1

Confezione

  • 32 M

EAN

8032636761187

Codice prodotto

ETNECCP40100B

Cod. produttore

ECCP40100B

Produttore

ETN

Larghezza:

40 mm

Materiale:

Plastica

Profondità:

100 mm

Colore:

Bianco

Numero di coperchi:

1

Coperchio in dotazione:

Simmetrico:

Privo di alogeni:

no

Larghezza coperchio scomparto 1:

40 mm

Numero RAL:

9001

Qualità del materiale:

PVC (Polivinilcloruro)

Resistenza agli urti:

IK07

Superficie:

Non trattato

Tipo di parete posteriore (lato interno):

Perforato

Forma rettangolare:

Metodo di montaggio del coperchio:

Esterno

Antibatterico:

no

Numero di separatori installabili:

0

Con connettore per canale:

no

Con fermacavo:

no

Pellicola di protezione:

no

Grado di protezione (IP):

IP40

Fori di montaggio sul fondo:

no

Sezione utile:

3110 mm²

Temperatura di esercizio:

-5...60 °C

CANALI A PARETE 40X100 BIANCHI