ELETTROCANALI SRL - ETNECCO12040 COLLARE FERMACAVI DIM. 120X40 - ECCO12040

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 120 mm
Altezza - 40 mm
Tipo di fissaggio - Avvitabile
Lunghezza del fermacavo - Fissa
Materiale - Plastica
Confezione
25 PZ
EAN
8032636766007
Codice prodotto
ETNECCO12040
Cod. produttore
ECCO12040
Produttore
ETN
Larghezza:
120 mm
Altezza:
40 mm
Tipo di fissaggio:
Avvitabile
Lunghezza del fermacavo:
Fissa
Materiale:
Plastica
Colore:
Grigio
Qualità del materiale:
Altri
Superficie:
Non trattato
Privo di alogeni:
sì
Con collegamento equipotenziale:
no
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Numero RAL:
7035



