AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ELETTROCANALI SRL - ETNECAI2213B ANGOLO INT. PER MINICAN. DIM. 22X13 BIA - ECAI2213B

ELETTROCANALI SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 22 mm

  • Profondità - 13 mm

  • Colore - Bianco

  • Forma - Simmetrica

  • Angolo (valore) - 90...90 °

Confezione

  • 50 PZ

EAN

8053676578740

Codice prodotto

ETNECAI2213B

Cod. produttore

ECAI2213B

Produttore

ETN

Larghezza:

22 mm

Profondità:

13 mm

Colore:

Bianco

Forma:

Simmetrica

Angolo (valore):

90...90 °

Privo di alogeni:

Materiale:

Plastica

Numero di coperchi:

1

Modello:

Coperchio sagomato

Larghezza coperchio scomparto 1:

22 mm

Metodo di montaggio del coperchio:

Esterno

Qualità del materiale:

ABS (Acrilonitrile butadiene stirene)

Antibatterico:

no

Resistenza agli urti:

IK07

Superficie:

Non trattato

Numero RAL:

9001

Pellicola di protezione:

no

Con connettore per canale:

Fori di montaggio sul fondo:

no

Con fermacavo:

no

Grado di protezione (IP):

IP40

Temperatura di esercizio:

-5...60 °C

ANGOLO INTERNO 22X13 BIANCO