AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ELETTROCANALI SRL - ETNEC6902331 QUADRO DBO 4 PR. IP65 2X2P+T -3P+T -3P+N

ELETTROCANALI SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Protezione - Interruttore automatico magnetotermico

  • Interruttore differenziale - Nessuno

  • Tipo di collegamento alla rete elettrica - Altri

  • Installazione - Montaggio a parete

  • Grado di protezione (IP) - IP65

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032793874904

Codice prodotto

ETNEC6902331

Cod. produttore

EC6902331

Produttore

ETN

Protezione:

Interruttore automatico magnetotermico

Interruttore differenziale:

Nessuno

Tipo di collegamento alla rete elettrica:

Altri

Installazione:

Montaggio a parete

Grado di protezione (IP):

IP65

Tipo di prese CEE 16 A:

4 Prese 16A xP xxxV

Tipo di prese CEE 32 A:

Nessuno

Tipo di prese CEE 63 A:

Nessuno

Tipo di prese CEE 125 A:

Nessuno

Numero di prese Schuko:

0

Numero di prese standard danese (pin di messa a terra):

0

Numero di prese norma svizzera tipo 13:

0

Numero di prese norma svizzera tipo 15:

0

Numero di prese norma svizzera tipo 23:

0

Numero di prese norma svizzera tipo 25:

0

Altri componenti e / o posizioni vuote:

0

Differenziale tipo:

Altri

Numero di interruttori automatici modulari:

1

Materiale (del corpo):

Plastica

Materiale dei contatti:

CuZn

Finitura superficiale contatti:

Non trattato

Alimentazione / Collegamento:

1 cavo (linea secondaria)

Numero di poli collegamento alla rete:

4

Ingresso cavo diametro:

M25

Conforme alle norme MIL:

no

Colore:

Grigio

Altezza:

430 mm

Larghezza:

200 mm

Profondità:

95 mm

Potenza dissipata:

13 W

QUADRO ASSEMB.DBO 4 PRESE IP65