AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ELETTROCANALI SRL - ETNEC6902113 QUADRO EBIKE ASC 2 PRESE IP55 2X2P+T

ELETTROCANALI SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Protezione - Interruttore automatico magnetotermico

  • Interruttore differenziale - Interruttore differenziale Idn 0,03 A (standard)

  • Tipo di collegamento alla rete elettrica - Altri

  • Installazione - Montaggio a parete

  • Grado di protezione (IP) - IP55

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8054382041429

Codice prodotto

ETNEC6902113

Cod. produttore

EC6902113

Produttore

ETN

Protezione:

Interruttore automatico magnetotermico

Interruttore differenziale:

Interruttore differenziale Idn 0,03 A (standard)

Tipo di collegamento alla rete elettrica:

Altri

Installazione:

Montaggio a parete

Grado di protezione (IP):

IP55

Tipo di prese CEE 16 A:

Nessuno

Tipo di prese CEE 32 A:

Nessuno

Tipo di prese CEE 63 A:

Nessuno

Tipo di prese CEE 125 A:

Nessuno

Numero di prese Schuko:

4

Numero di prese standard danese (pin di messa a terra):

0

Numero di prese norma svizzera tipo 13:

0

Numero di prese norma svizzera tipo 15:

0

Numero di prese norma svizzera tipo 23:

0

Numero di prese norma svizzera tipo 25:

0

Altri componenti e / o posizioni vuote:

0

Differenziale tipo:

AC

Numero di interruttori automatici modulari:

2

Materiale (del corpo):

Plastica

Materiale dei contatti:

CuZn

Finitura superficiale contatti:

Non trattato

Alimentazione / Collegamento:

1 cavo (linea secondaria)

Numero di poli collegamento alla rete:

3

Ingresso cavo diametro:

M25

Conforme alle norme MIL:

no

Colore:

Grigio

Altezza:

337 mm

Larghezza:

105 mm

Profondità:

95 mm

Potenza dissipata:

9 W

QUADRO ASSEMB. E-BIKE 2P IP55