ELETTROCANALI SRL - ETNEC6902100 QUADRO ASC 2 PR. V. IP44 2P+T -3P+T


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Protezione - Interruttore automatico magnetotermico
Interruttore differenziale - Interruttore differenziale Idn 0,03 A (standard)
Tipo di collegamento alla rete elettrica - CEE 16 A
Installazione - Portatile
Grado di protezione (IP) - IP44
Confezione
1 PZ
EAN
8032793875062
Codice prodotto
ETNEC6902100
Cod. produttore
EC6902100
Produttore
ETN
Protezione:
Interruttore automatico magnetotermico
Interruttore differenziale:
Interruttore differenziale Idn 0,03 A (standard)
Tipo di collegamento alla rete elettrica:
CEE 16 A
Installazione:
Portatile
Grado di protezione (IP):
IP44
Tipo di prese CEE 16 A:
2 Prese 16A xP xxxV
Tipo di prese CEE 32 A:
Nessuno
Tipo di prese CEE 63 A:
Nessuno
Tipo di prese CEE 125 A:
Nessuno
Numero di prese Schuko:
0
Numero di prese standard danese (pin di messa a terra):
0
Numero di prese norma svizzera tipo 13:
0
Numero di prese norma svizzera tipo 15:
0
Numero di prese norma svizzera tipo 23:
0
Numero di prese norma svizzera tipo 25:
0
Altri componenti e / o posizioni vuote:
0
Differenziale tipo:
AC
Numero di interruttori automatici modulari:
1
Materiale (del corpo):
Plastica
Materiale dei contatti:
CuZn
Finitura superficiale contatti:
Non trattato
Alimentazione / Collegamento:
Cavo con connettore
Numero di poli collegamento alla rete:
5
Ingresso cavo diametro:
M25
Lunghezza del cavo:
4 m
Conforme alle norme MIL:
no
Colore:
Grigio
Altezza:
337 mm
Larghezza:
105 mm
Profondità:
95 mm
Potenza dissipata:
9 W