AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ELETTROCANALI SRL - ETNEC660322E INTERRUTTORE ROTATIVO EM 32A-2P-115X155X

ELETTROCANALI SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di dispositivo - Apparecchio completo di custodia

  • Corrente ininterrotta nominale Iu - 32 A

  • Numero di poli - 2

  • Versione come interruttore generale - no

  • Colore dell'elemento di comando - Rosso

Confezione

  • 24 PZ

EAN

8053676575534

Codice prodotto

ETNEC660322E

Cod. produttore

EC660322E

Produttore

ETN

Tipo di dispositivo:

Apparecchio completo di custodia

Corrente ininterrotta nominale Iu:

32 A

Numero di poli:

2

Versione come interruttore generale:

no

Colore dell'elemento di comando:

Rosso

Versione interruttore per manutenzione / riparazione:

no

Versione interruttore di arresto di emergenza:

no

Tipo di elemento di controllo:

Manopola a rotella

Versione come interruttore di sicurezza:

Tensione nominale di esercizio:

230...690 V

Interbloccabile:

Versione inverter:

no

Idoneo per fissaggio a pavimento:

no

Numero di contatti ausiliari NO:

0

Idoneo per montaggio su guida DIN:

no

Grado di protezione IP frontale:

IP65

Adatto al montaggio frontale su perno centrale:

no

Adatto al montaggio frontale con 4 viti:

Potenza di commutazione a 400 V:

18.5 kW

Numero di interruttori:

1

Numero di contatti ausiliari NC:

0

Corrente nominale permanente a AC-23, 400V:

32 A

Tensione di esercizio nominale massima Ue in AC:

690 V

Corrente nominale permanente con AC-21, 400 V:

32 A

Idoneo per il montaggio intermedio:

no

Sganciatore di tensione opzionale:

no

Corrente di cortocircuito nominale condizionale Iq:

10 kA

Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:

15 kW

Motorizzazione opzionale:

no

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Connessione a morsetto serracavo

Numero di contatti ausiliari in scambio:

0

Potenza di esercizio nominale in AC-23, 400 V:

18.5 kW

Motorizzazione integrata:

no

Con cablaggio preconfezionato:

no

Larghezza:

115 mm

Altezza:

155 mm

Profondità:

105 mm

INTERRUTTORE ROT.VO DA PARETE MAN/EM GIALLO/ROSSO 32A 2P