AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ELETTROCANALI SRL - ETNEC60054E CENTR.PARETE IP40 PORTELLA TRASP.54 MOD. - EC60054E

ELETTROCANALI SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di righe - 3

  • Larghezza in numero di moduli - 54

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Colore - Grigio

  • Materiale (del corpo) - Plastica

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8053676572182

Codice prodotto

ETNEC60054E

Cod. produttore

EC60054E

Produttore

ETN

Numero di righe:

3

Larghezza in numero di moduli:

54

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Colore:

Grigio

Materiale (del corpo):

Plastica

Larghezza:

400 mm

Grado di protezione (IP):

IP40

Altezza:

600 mm

Coperchio / Porta trasparente:

Tipo di copertura:

Porta

Profondità:

130 mm

Morsettiera di terra:

Con serratura:

no

Struttura espandibile:

no

Con piastra di montaggio:

no

Tipo di chiusura:

Altri

Morsettiera neutra:

Profondità interna:

130 mm

Guida DIN:

Numero RAL:

7035

Segnale di passaggio porta:

no

Versione EMC (compatibilità elettromagentica):

no

Resistente ai raggi UV:

Tipo di porta:

Singolo

CENTR. PARETE IP40 54 MOD. EQ