AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ELETTROCANALI SRL - ETNEC47032 PASSACAVO IN PLASTICA DIAM. 32 MM

ELETTROCANALI SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro nominale - 32 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP55

  • Modello - Tranciabile

  • Materiale - Plastica

  • Area di tenuta (diametro min-max cavo) - 16...32 mm

Confezione

  • 500 PZ

EAN

8032636761781

Codice prodotto

ETNEC47032

Cod. produttore

EC47032

Produttore

ETN

Diametro nominale:

32 mm

Grado di protezione (IP):

IP55

Modello:

Tranciabile

Materiale:

Plastica

Area di tenuta (diametro min-max cavo):

16...32 mm

Colore:

Grigio

Per pareti di spessore:

1.5...2 mm

Privo di alogeni:

no

Con serracavo:

no

Numero RAL:

7035

PASSACAVI DIAM. 32