ELETTRA SRL AEG - AEGSGS36IT CENTR.INC.MURO ARIES P.TRASP. IP40 36MOD - SGS36IT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di righe - 3
Larghezza in numero di moduli - 36
Metodo di montaggio - Incasso a parete
Colore - Bianco
Materiale (del corpo) - Plastica
Confezione
2 PZ
EAN
8431044477404
Codice prodotto
AEGSGS36IT
Cod. produttore
SGS36IT
Produttore
ETT
Numero di righe:
3
Larghezza in numero di moduli:
36
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Colore:
Bianco
Materiale (del corpo):
Plastica
Larghezza:
316 mm
Grado di protezione (IP):
IP40
Altezza:
574 mm
Coperchio / Porta trasparente:
sì
Modello coperchio:
Chiuso
Tipo di copertura:
Porta
Profondità:
97 mm
Morsettiera di terra:
no
Larghezza di incasso:
288 mm
Profondità di incasso:
74 mm
Altezza di incasso:
546 mm
Con piastra di montaggio:
no
Morsettiera neutra:
no
Guida DIN:
sì
Numero RAL:
9003



