ELETTRA SRL AEG - AEGSGS18PT CENTR. PARETE ARIES P.TRASP. IP40 18MOD - SGS18PT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di righe - 1
Larghezza in numero di moduli - 18
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Colore - Bianco
Materiale (del corpo) - Plastica
Confezione
3 PZ
EAN
8431044477343
Codice prodotto
AEGSGS18PT
Cod. produttore
SGS18PT
Produttore
ETT
Numero di righe:
1
Larghezza in numero di moduli:
18
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Colore:
Bianco
Materiale (del corpo):
Plastica
Larghezza:
393 mm
Grado di protezione (IP):
IP40
Altezza:
254 mm
Coperchio / Porta trasparente:
sì
Modello coperchio:
Chiuso
Tipo di copertura:
Porta
Profondità:
118 mm
Morsettiera di terra:
no
Con piastra di montaggio:
no
Morsettiera neutra:
no
Guida DIN:
sì
Numero RAL:
9003



