AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ELETTRA SRL AEG - AEGSGH-I08 CENTRALINO DA INCASSO SCHALT 8 MODULI

ELETTRA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di righe - 1

  • Larghezza in numero di moduli - 8

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Colore - Bianco

  • Materiale (del corpo) - Plastica

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8431044047478

Codice prodotto

AEGSGH-I08

Cod. produttore

SGH-I08

Produttore

ETT

Numero di righe:

1

Larghezza in numero di moduli:

8

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Colore:

Bianco

Materiale (del corpo):

Plastica

Larghezza:

210 mm

Grado di protezione (IP):

IP40

Altezza:

248 mm

Coperchio / Porta trasparente:

Profondità:

97 mm

Profondità di incasso:

65 mm

Tipo di chiusura:

Pulsante

Guida DIN:

Numero RAL:

9016

La serie Andromeda di centralini per la distribuzione di energia, sono una soluzione pratica e compatta per la realizzazione di quadri elettrici per uso domestico fino a 63A in versione da incasso o da parete. Costruiti in materiale termoplastico autoestinguente, con prova Glow-wire fino a 650°C per 30sec, si presentano con linea elegante, nel colore bianco RAL9016. I modelli, con portello fume`, comprendono 6 taglie, da 4 fino a 36 moduli suddivisi in file da 12 e 18 moduli. Le scatole sono dotate di guida Omega asportabile, e di prefratture per il passaggio cavi. Il fissaggio del coperchio e` a scatto o tramite viti di fissaggio.