AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ELETTRA SRL AEG - AEGSFH363 PORTAFUSIBILI SEZ.SCHALT 63A 14X51MM 3P

ELETTRA SRL
copiacopia
ELETTRA SRL AEG - AEGSFH363 PORTAFUSIBILI SEZ.SCHALT 63A 14X51MM 3P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Per fusibili di dimensioni - 14x51 mm

  • Metodo di montaggio - Montaggio su guida DIN

  • Tensione nominale - 415 V

  • Numero di poli - 3

  • Con neutro - no

Confezione

  • 4 PZ

EAN

6975912410978

Codice prodotto

AEGSFH363

Cod. produttore

SFH363

Produttore

ETT

Per fusibili di dimensioni:

14x51 mm

Metodo di montaggio:

Montaggio su guida DIN

Tensione nominale:

415 V

Numero di poli:

3

Con neutro:

no

Con indicatore di fusione:

no

Chiudibile a chiave:

Portafusibile sezionabile per fusibili 14x51 mm, 3 poli, 4,5 moduli, 63A , 415V AC.