ELETTRA SRL AEG - AEGPVQI100-1R Q.INTERF.CEI 0-21 3F+N 100KW 1 INVERTER - PVQI100-1R

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8059037879273
Codice prodotto
AEGPVQI100-1R
Cod. produttore
PVQI100-1R
Produttore
ETT
Quadro interfaccia CEI 0-21 per impianti fotovoltaici di potenza limite 100kW. Il quadro è composto da: interruttore automatico magnetotermico 4x200A 36kA + rincalzo, protezioni inverter tramite interruttore magnetotermico differenziale in classe A 300mAo con Id regolabile, Contattore DDI 4P 190A AC-3, scaricatore di Tipo 2, relè interfaccia NA003 con soccorritore secondo CEI 0-21, interruttore magnetotermico differenziale per protezione ausiliari, lampade di presenza tensione e impianto connesso. Tuttii componenti sono racchiusi all'interno di un contenitore in metallo IP55 con porta vetro + vano laterale dimensioni LxHxP 994x1800x400mm.