AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ELETTRA SRL AEG - AEGPVEPS-T30 Q.EPS BACKUP 3F+N 30A 250X350X150 IP65

ELETTRA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8058951901572

Codice prodotto

AEGPVEPS-T30

Cod. produttore

PVEPS-T30

Produttore

ETT

Quadro di backup monofase 400V 11kW per la gestione dell'uscita EPS degli inverter fotovoltaici. Tramite questo quadro elettrico è possibile commutare in sicurezza l'alimentazione dei carichi da rete a EPS, con ripristino della rete in automatico. Il quadro è composto da 2 contattori interbloccati in categoria AC3, selettore di priorità RETE o EPS e una predisposizione di collegamento N-PE. Contenitore in ABS con porta cieca.