ELETTRA SRL AEG - AEGPVADC232-2 Q.FV IP65 2X1000VDC 2X32A 300MA A 230V - PVADC232-2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8059037879167
Codice prodotto
AEGPVADC232-2
Cod. produttore
PVADC232-2
Produttore
ETT
Quadro cablato AC/DC monofase per 2 stringhe dotato di componenti per la protezione completa dell'impianto fotovoltaico, dalla generazione alla distribuzione. Il quadro è composto da 1 interruttore magnetotermico differenziale 300mA 6kA, 1 scaricatore diTipo 2 da 10kA, 2 basi portafusibili, 2 sezionatori da 1000V e 2 scaricatore da 20kA. Tutta la componentistica è racchiusa all'interno di un contenitore in materiale plastico IP65-IK08 da 36 moduli DIN.