ELETTRA SRL AEG - AEGPVADC232-1 Q.FV IP65 1X1000VDC 2X32A 300MA A 230V - PVADC232-1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8059037879150
Codice prodotto
AEGPVADC232-1
Cod. produttore
PVADC232-1
Produttore
ETT
Quadro cablato AC/DC monofase per 1 stringa dotato di componenti per la protezione completa dell'impianto fotovoltaico, dalla generazione alla distribuzione. Il quadro è composto da 1 interruttore magnetotermico differenziale 300mA 6kA, 1 scaricatore di Tipo 2 da 10kA, 1 base portafusibili, 1 sezionatore da 1000V e 1 scaricatore da 20kA. Tutta la componentistica è racchiusa all'interno di un contenitore in materiale plastico IP65-IK08 da 24 moduli DIN.