ELETTRA SRL AEG - AEGPVA440 Q.PROTEZ. FV IP65 400V 4X40A 300MA CL.A - PVA440

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8059037878801
Codice prodotto
AEGPVA440
Cod. produttore
PVA440
Produttore
ETT
Quadro cablato AC trifase per installazione tra inverter e quadro di alimentazione. Composto da un interruttore magnetotermico differenziale in curva C da 6kA classe A da 300mA e da uno scaricatore di sovratensione di Tipo 2. La componentistica è inserita all'interno di un centralino in materiale isolante IP65 a 18 moduli.