AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ELETTRA SRL AEG - AEGPVA432 Q.PROTEZ. FV IP65 400V 4X32A 300MA CL.A

ELETTRA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8059037878795

Codice prodotto

AEGPVA432

Cod. produttore

PVA432

Produttore

ETT

Quadro cablato AC trifase per installazione tra inverter e quadro di alimentazione. Composto da un interruttore magnetotermico differenziale in curva C da 6kA classe A da 300mA e da uno scaricatore di sovratensione di Tipo 2. La componentistica è inserita all'interno di un centralino in materiale isolante IP65 a 18 moduli.