AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ELETTRA SRL AEG - AEGPVA232 Q.PROTEZ. FV IP65 230V 2X32A 300MA CL.A - PVA232

ELETTRA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8059037878771

Codice prodotto

AEGPVA232

Cod. produttore

PVA232

Produttore

ETT

Quadro cablato AC monofase per installazione tra inverter e quadro di alimentazione. Composto da un interruttore magnetotermico differenziale in curva C da 6kA classe A da 300mA e da uno scaricatore di sovratensione di Tipo 2. La componentistica è inserita all'interno di un centralino in materiale isolante IP65 a 8 moduli.