ELETTRA SRL AEG - AEGPVA225 Q.PROTEZ. FV IP65 230V 2X25A 300MA CL.A - PVA225

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8059037878764
Codice prodotto
AEGPVA225
Cod. produttore
PVA225
Produttore
ETT
Quadro cablato AC monofase per installazione tra inverter e quadro di alimentazione. Composto da un interruttore magnetotermico differenziale in curva C da 6kA classe A da 300mA e da uno scaricatore di sovratensione di Tipo 2. La componentistica è inserita all'interno di un centralino in materiale isolante IP65 a 8 moduli.