AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ELETTRA SRL AEG - AEGPV-QST1-1000 QUADRO STRINGA AEG 1 STRINGA 1000VDC - PV-QST1-1000

ELETTRA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di ingressi - 1

  • Larghezza - 310 mm

  • Protezione delle catene - 2 poli

  • Altezza - 246 mm

  • Profondità - 148 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8059037878924

Codice prodotto

AEGPV-QST1-1000

Cod. produttore

PV-QST1-1000

Produttore

ETT

Numero di ingressi:

1

Larghezza:

310 mm

Protezione delle catene:

2 poli

Altezza:

246 mm

Profondità:

148 mm

Materiale:

Plastica

Per fusibili di dimensioni:

10x38 mm

Grado di protezione (IP):

IP65

Resistenza agli urti:

IK08

Tipo di sicurezza:

gPV (Protezione moduli fotovoltaici e dei relativi cavi di collegamento)

Protezione dell'ingresso:

16 A

Tensione di ingresso DC max.:

1000 V

Classe di prova tipo 1:

no

Classe di prova tipo 2:

Classe di prova tipo 3:

no

Funzione di monitoraggio:

No

Temperatura di esercizio:

-10...35 °C

Corrente max. di uscita:

16 A

Colore:

Grigio

Corrente d'ingresso massima per stringa:

16 A

Tipo di ingresso:

Altri

Numero di ingressi stringa:

1

Con messa a terra:

Con interruttore-sezionatore:

Quadro cablato di protezione stringhe per impianto fotovoltaico. 1 stringa fino a 1000Vdc con protezione fusibile GPV 16A in ingresso, base portafusibile 10,3x38 1000Vdc, scaricatore di sovratensione tipo 2 a 3 cartucce 1000Vdc Isn 20kA, interruttore nonautomatico-sezionatore 2x20A, contenitore in ABS con porta trasparente 12 moduli IP65