ELETTRA SRL AEG - AEGPV-QMT42-A Q.FV 4ST. 4IN2OUT MT+BA 880/1000VDC IP65 - PV-QMT42-A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di ingressi - 4
Larghezza - 418 mm
Protezione delle catene - 2 poli
Altezza - 436 mm
Profondità - 148 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8059037879143
Codice prodotto
AEGPV-QMT42-A
Cod. produttore
PV-QMT42-A
Produttore
ETT
Numero di ingressi:
4
Larghezza:
418 mm
Protezione delle catene:
2 poli
Altezza:
436 mm
Profondità:
148 mm
Materiale:
Plastica
Per fusibili di dimensioni:
10x38 mm
Grado di protezione (IP):
IP65
Resistenza agli urti:
IK08
Tipo di sicurezza:
gPV (Protezione moduli fotovoltaici e dei relativi cavi di collegamento)
Protezione dell'ingresso:
16 A
Tensione di ingresso DC max.:
880 V
Classe di prova tipo 1:
no
Classe di prova tipo 2:
sì
Classe di prova tipo 3:
no
Funzione di monitoraggio:
No
Temperatura di esercizio:
-10...35 °C
Corrente max. di uscita:
40 A
Colore:
Grigio
Corrente d'ingresso massima per stringa:
16 A
Tipo di ingresso:
Altri
Numero di ingressi stringa:
4
Con messa a terra:
sì
Con interruttore-sezionatore:
sì




