AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ELETTRA SRL AEG - AEGPV-QAMA25 Q. FV AC MONO 25A 6KA 300MA A IP65 - PV-QAMA25

ELETTRA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8059037878832

Codice prodotto

AEGPV-QAMA25

Cod. produttore

PV-QAMA25

Produttore

ETT

Quadro cablato AC monofase per la protezione dell' inverter e del contatore di produzione. Composto da un interruttore magnetotermico differenziale in curva C da 6kA classe A da 300mA, un interruttore magnetotermico curva C 6kA e da uno scaricatore di sovratensione di Tipo 2. La componentistica è inserita all'interno di un centralino in materiale isolante IP65 a 8 moduli.