AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ELETTRA SRL AEG - AEGKTB16 TRASFORMAT. 16VA 12/24V 220VAC 666711

ELETTRA SRL
copiacopia
ELETTRA SRL AEG - AEGKTB16 TRASFORMAT. 16VA 12/24V 220VAC 666711

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione primaria - 240 V

  • Tensione secondaria 1 - 24 V

  • Tipo di trasformatore - Trasformatore standard per campanelli

  • Adatto per montaggio modulare -

  • Potenza max. di uscita - 16 W

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8059037879617

Codice prodotto

AEGKTB16

Cod. produttore

KTB16

Produttore

ETT

Tensione primaria:

240 V

Tensione secondaria 1:

24 V

Tipo di trasformatore:

Trasformatore standard per campanelli

Adatto per montaggio modulare:

Potenza max. di uscita:

16 W

Larghezza in numero di moduli:

2

Trasformatore per campanello 16VA P.12/24V S.220/240V 2M