ELETTRA SRL AEG - AEGHD94100/500 BL.DIFF.AEG HD+ 4P<100A 500MA A 668116 - HD94100/500

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
5413656681168
Codice prodotto
AEGHD94100/500
Cod. produttore
HD94100/500
Produttore
ETT
BLOCCO DIFFERENZIALE AEG SERIE E880+, MODELLO 2P/3P/4P, TENSIONE NOMINALE 230/400VAC, CORRENTE NOMINALE 100A, TENSIONE MINIMA PER CIRCUITO DI TEST 195V, CLASSE A/A-SI, SOGLIA D'INTERVENTO 30/300/500/1000mA, PROTEZIONE CONTRO GLI SCATTI INTEMPESTIVI 3000A PER LA CLASSE A, 5000A PER LA CLASSE A-SI, FREQUENZA 50HZ, TEMPERATURA DI FUNZIONAMENTO -25/+60°C, TEMPERATURA DI STOCCAGGIO -40/+70°C, GRADO DI PROTEZIONE IP40 PER APPARECCHIO E IP20 PER I TERMINALI, CAPACITA' DEI TERMINALI 70MM2, COPPIA DI SERRAGGIO 2,8NM (2P), 1,2NM (3P/4P FINO A 40A), 2,8NM (3P/4P 63A), COLORE RAL 7035, TUTTI I MODELLI CON IN=63A SONO DOTATI DI MORSETTI DI SGANCIO Y1, Y2 A POTENZIALE LIBERO, POSIZIONE DI MONTAGGIO QUALSIASI



