AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ELETTRA SRL AEG - AEGHD90C10/010 MTD AEG 1P+N C 10A 6KA 10MA A 604611

ELETTRA SRL
copiacopia
ELETTRA SRL AEG - AEGHD90C10/010 MTD AEG 1P+N C 10A 6KA 10MA A 604611

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale - 10 A

  • Differenziale tipo - A

  • Corrente di guasto nominale - 0.01 A

  • Con neutro -

  • Numero di poli protetti - 1

Confezione

  • 6 PZ

EAN

5413656046110

Codice prodotto

AEGHD90C10/010

Cod. produttore

HD90C10/010

Produttore

ETT

Corrente nominale:

10 A

Differenziale tipo:

A

Corrente di guasto nominale:

0.01 A

Con neutro:

Numero di poli protetti:

1

Caratteristica di intervento:

C

Caratteristiche di spegnimento:

Non ritardato

Potere di interruzione nominale secondo IEC 60947-2:

10 kA

Larghezza in numero di moduli:

2

Tipo di tensione:

AC

Potere di interruzione nominale secondo EN 61009:

6 kA

Tensione nominale:

230 V

Frequenza:

50/60 Hz

Grado di protezione (IP):

IP2X

Classe di limitazione:

3

Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:

16...25 mm²

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

16...25 mm²

Profondità di incasso:

44 mm

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-5...60 °C