ELETTRA SRL AEG - AEGFAUVRJ SGANC. MIN. TENS. 110V AC/DC X MM9/MC9 - FAUVRJ
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 110...130 V
Tensione nominale di comando Us DC - 110...130 V
Tipo di tensione per l'azionamento - AC / DC
Numero di contatti NO - 0
Numero di contatti NC - 0
Confezione
1 PZ
EAN
5050096308677
Codice prodotto
AEGFAUVRJ
Cod. produttore
FAUVRJ
Produttore
ETT
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
110...130 V
Tensione nominale di comando Us DC:
110...130 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC / DC
Numero di contatti NO:
0
Numero di contatti NC:
0
Adatto per salvamotore:
no
Adatto per interruttore sottocarico:
sì
Adatto per interruttore di potenza:
sì
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
110...130 V
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Numero di contatti di scambio:
0
Ritardato:
no
Adatto per relè di sovraccarico:
no


