AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ELETTRA SRL AEG - AEGEXM MULTIF. AEG 3FN/1FN 400/230V 3M 2OUT - EXM

ELETTRA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Indicazione / Visualizzazione - Analogico / Digitale

  • Max tensione AC misurabile - 300 V

  • Max corrente AC misurabile - 6 A

  • Display multiplo - no

  • Con display retroilluminato - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000005683794

Codice prodotto

AEGEXM

Cod. produttore

EXM

Produttore

ETT

Indicazione / Visualizzazione:

Analogico / Digitale

Max tensione AC misurabile:

300 V

Max corrente AC misurabile:

6 A

Display multiplo:

no

Con display retroilluminato:

no

Tensione di prova nominale 1000 V:

no

Misura della temperatura con termocoppia (TC):

no

Con misurazione della temperatura:

no

Test di continuità:

no

Risoluzione minima resistenza:

Altri

Misura di resistenza a 4 fili (connessione Kelvin):

no

Misura della capacità:

no

Analisi delle armoniche / Misure Power Quality:

no

Misura della temperatura con termoresistenza (RTD):

no

Misura della frequenza:

Max frequenza misurabile:

60 kHz

Misura della conduttanza:

no

Misura dell'induttanza:

no

Test di resistenza / Prova diodo:

no

Misura di potenza e energia:

Interfaccia Bluetooth:

no

Grado di protezione (IP):

IP51

Misura vero valore efficace (TRMS):

Tensione di prova nominale 100 V:

Tensione di prova nominale 500 V:

no

Tensione di prova nominale 10 V:

no

Tensione di prova nominale 50 V:

no

Con misuratore di rumore (dB):

no

Tensione di prova nominale 250 V:

Memoria valore massimo (MAX):

no

Misura del valore relativo (REL):

no

Misura della lunghezza di cavi:

no

Memoria misura più recente (HOLD):

Memoria picco massimo (PEAK):

no

Test di simmetria di linea per connessioni a due fili a-b-E:

no

Memoria valore minimo (MIN):

no

Memoria dei valori misurati:

no

Interfaccia:

Versione antideflagrante:

no

Misura velocità di rotazione:

no

Duty Cycle (ciclo di lavoro utile):

no

Interfaccia infrarossi (IR):

no

Interruttore automatico:

no

Alimentazione:

Rete elettrica

STRUMENTO MULTIFUNZIONE DIGITALE AEG, INSERZIONE TRIFASE+N, TRIFASE, MONOFASE, MISURA DI CORRENTE, TENSIONE FREQUENZA, POTENZA ATTIVA REATTIVA APPARENTE, FATTORE DI POTENZA, ENERGIA IMPORTATA ESPORTATA ATTIVA REATTIVA APPARENTE, FATTORE DI POTENZA, REGISTRAZIONE ALLARMI, TENSIONE NOMINALE FINO A 510VAC (80-300V L-N), INGRESSO DI CORRENTE SU TA /1A O /5A, INGRESSO DI TENSIONE DIRETTO O SU TV, FREQUENZA 50/60HZ, CONSUMO 5VA, CLASSE DI PRECISIONE 1, INTERVALLO PRIMARIO TV 50-750000V, INTERVALLO SECONDARIO TV 50-510V, INTERVALLO PRIMARIO TA 1-50000A, INTERVALLO SECONDARIO TA SENZA DECLASSAMENTO DELLA PRECISIONE 50mA-5A, 2 USCITE DIGITALI PROGRAMMABILI TENSIONE 40VDC CORRENTE INFERIORE A 60mADC, INGOMBRO MODULARE 3 MODULI, DIMENSIONI LXHXP 52,5X89X63,5mm, GRADO DI PROTEZIONE FRONTE IP51, APPARECCHIO IP20, PESO 252G, TEMPERATURA DI FUNZIONAMENTO -5...55°C, TEMPERATURA DI STOCCAGGIO -25...70°C, NORME IEC61557-12, IEC62053-21, IEC62053-24, IEC61326-1, IEC61010-1. IEC60529.