AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ELETTRA SRL AEG - AEGEX101UCC50 INT.AUT.AEG EX100UC 1P C 50A 10kA 1M

ELETTRA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli (totale) - 1

  • Caratteristica di intervento - C

  • Corrente nominale - 50 A

  • Numero di poli protetti - 1

  • Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V - 10 kA

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4053546150209

Codice prodotto

AEGEX101UCC50

Cod. produttore

EX101UCC50

Produttore

ETT

Numero di poli (totale):

1

Caratteristica di intervento:

C

Corrente nominale:

50 A

Numero di poli protetti:

1

Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V:

10 kA

Con neutro:

no

Tipo di tensione:

Altri

Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V:

10 kA

Tensione nominale:

220 V

Larghezza in numero di moduli:

1

Profondità di incasso:

69 mm

Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V:

6 kA

Accessoriabile:

Tensione nominale di isolamento Ui:

440 V

Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V:

10 kA

Frequenza:

50...60 Hz

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp:

4 kV

Installabile a incasso:

no

Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:

0.75...25 mm²

Classe di limitazione:

3

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

0.75...35 mm²

Categoria di sovratensione:

3

Grado di protezione (IP):

IP20

Grado di inquinamento:

3

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-25...55 °C

Antideflagrante:

no

Potenza dissipata:

4.44 W

INTERRUTTORE AUTOMATICO AEG SERIE ELFANEXT, MODELLO EX100UC 1POLO/ 2POLI, TENSIONE NOMINALE 1P 253VAC, 2P 440VAC, CORRENTE NOMINALE DA 0,5A A 63A, TENSIONE MINIMA-MASSIMA DI FUNZIONAMENTO 1P 12-266VAC/250VDC, 2P 12-462VAC/500VDC, CURVA DI INTERVENTODI TIPO B/C, FREQUENZA 50/60HZ, POTERE DI INTERRUZIONE SECONDO EN60898 10KA, CAPACITA' DI ROTTURA SECONDO EN60947-2 10KA(AC/DC) PER CORRENTI MINORI UGUALI DI 40A, 6kA(AC)/10KA(DC) PER CORRENTI MAGGIORI DI 40A, TEMPERATURA DI FUNZIONAMENTO -25/+55°C, TEMPERATURA DI STOCCAGGIO -40/+70°C, GRADO DI PROTEZIONE IP40 PER APPARECCHIO E IP20 PER I TERMINALI, VITA MECCANICA 20.000 MANOVRE, VITA ELETTRICA 20.000 MANOVRE FINO A 25A, 10.000 MANOVRE DOPO I 25 A, CAPACITA' DEI TERMINALI 10/35MM2 FLESSIBILE/RIGIDO, COPPIA DI SERRAGGIO 2,8NM, COLORE RAL 7035, POSIZIONE DI MONTAGGIO QUALSIASI