AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ELETTRA SRL AEG - AEGEHFI25/030-2 DIFF.ELFA EHFI 25A 2P 30MA A 604942 - EHFI25/030-2

ELETTRA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Differenziale tipo - A

  • Corrente di guasto nominale - 30 A

  • Numero di poli - 2

  • Corrente nominale - 25 A

  • Larghezza in numero di moduli - 2

Confezione

  • 6 PZ

EAN

5413656049425

Codice prodotto

AEGEHFI25/030-2

Cod. produttore

EHFI25/030-2

Produttore

ETT

Differenziale tipo:

A

Corrente di guasto nominale:

30 A

Numero di poli:

2

Corrente nominale:

25 A

Larghezza in numero di moduli:

2

Metodo di montaggio:

Montaggio su guida DIN

Tensione nominale:

230 V

Frequenza:

50/60 Hz

Profondità di incasso:

50 mm

Interruttore differenziale AEG Elfa EHFI 2P. Corrente nominale 25 A. Classe A.