AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ELETTRA SRL AEG - AEGEAF61NC10/A30 MTD AEG 1P+N C 10A 6KA 30MA A 2M AFDD

ELETTRA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Caratteristica di intervento - C

  • Numero di poli - 2

  • Corrente nominale - 10 A

  • Con neutro -

  • potere di interruzione nominale secondo EN 60898 - 6 kA

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012542625650

Codice prodotto

AEGEAF61NC10/A30

Cod. produttore

EAF61NC10/A30

Produttore

ETT

Caratteristica di intervento:

C

Numero di poli:

2

Corrente nominale:

10 A

Con neutro:

potere di interruzione nominale secondo EN 60898:

6 kA

Potere di interruzione nominale secondo IEC 60947-2:

7.5 kA

Larghezza in numero di moduli:

2

Tipo di tensione:

AC

Classe di limitazione:

3

Categoria di sovratensione:

3

Grado di inquinamento:

2

Profondità di incasso:

69 mm

Contatti ausiliari installati:

Con dispositivo AFDD per la protezione da guasti da arco elettrico

Grado di protezione (IP):

IP40

MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE ARC FAULT DETECTION DEVICE AEG SERIE ELFANEXT, PROTEZIONE PER ARCO IN SERIE / ARCO IN PARALLELO / SOVRATENSIONE (275V), MODELLO EAF 1POLO+N, TENSIONE NOMINALE 1P+N 230/240VAC, CORRENTE NOMINALE DA 6A A 20A, TENSIONE DI ISOLAMENTO 500VAC, CURVA DI INTERVENTO DI TIPO C, CLASSE A, SOGLIA D'INTERVENTO 30mA, FREQUENZA 50/60HZ, POTERE DI INTERRUZIONE 6kA SECONDO EN60898, CAPACITA' DI ROTTURA 7,5KA SECONDO EN60947-2, TEMPERATURA DI FUNZIONAMENTO -25/+55°C, TEMPERATURA DI STOCCAGGIO -40/+70°C, GRADO DI PROTEZIONE IP40 PER APPARECCHIO E IP20 PER I TERMINALI, VITA MECCANICA 20.000 MANOVRE, VITA ELETTRICA 10.000 MANOVRE, ATTACCHI CON FAILSAFE CON DOPPIO TERMINALE PIN E GABBIA SOPRA/SOTTO, COPPIA DI SERRAGGIO 2,8NM, COLORE RAL 7035, SEGNALAZIONE FRONTALE DI STATO E SCATTATO TRAMITE APPOSITE FINESTRELLE MECCANICHE, DOTATO DI LED LAMPEGGIANTE CHE INDICA LA CAUSA DEL MALFUNZIONAMENTO DEL DISPOSITIVO, POSIZIONE DI MONTAGGIO QUALSIASI