ELETTRA SRL AEG - AEGDMA63NPC20/300 MTD AEG 3P+N C 20A 6KA 300MA A - DMA63NPC20/300

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8012542530657
Codice prodotto
AEGDMA63NPC20/300
Cod. produttore
DMA63NPC20/300
Produttore
ETT
Interruttore automatico differenziale magnetotermico serie DMA63NP; 3P+N; corrente nominale 10...32A; potere di cortocircuito nominale Icn secondo EN 61009-1 6000A; capacità di rottura secondo EN 60947-2 a 230VAC 10kA; tensione nominale Un 415VAC; tensione d'impiego min-max 300-440VAC; classe A; soglia d'intervento 300mA; curva caratteristica C