AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ELETTRA SRL AEG - AEGDMA63NPB20/300 MTD AEG 3P+N B 20A 6KA 300MA A

ELETTRA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale - 20 A

  • Differenziale tipo - A

  • Corrente di guasto nominale - 0.3 A

  • Con neutro -

  • Numero di poli protetti - 3

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012542530053

Codice prodotto

AEGDMA63NPB20/300

Cod. produttore

DMA63NPB20/300

Produttore

ETT

Corrente nominale:

20 A

Differenziale tipo:

A

Corrente di guasto nominale:

0.3 A

Con neutro:

Numero di poli protetti:

3

Numero di poli (totale):

4

Caratteristica di intervento:

B

Caratteristiche di spegnimento:

Non ritardato

Potere di interruzione nominale secondo IEC 60947-2:

10 kA

Larghezza in numero di moduli:

4

Tipo di tensione:

AC

Con dispositivo di bloccaggio:

no

Protezione contro avviamento intempestivo:

no

Potere di interruzione nominale in cortocircuito secondo EN 61009-1:

6 kA

Potere di interruzione nominale secondo EN 61009:

6 kA

Tensione nominale:

400 V

Frequenza:

50/60 Hz

Tensione nominale di isolamento Ui:

500 V

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp:

4 kV

Grado di protezione (IP):

IP20

Classe di limitazione:

3

Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:

0.75...16 mm²

Installabile a incasso:

no

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

0.75...25 mm²

Profondità di incasso:

69 mm

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-25...55 °C

Categoria di sovratensione:

3

Grado di inquinamento:

2

Potenza dissipata:

11.81 W

Interruttore automatico differenziale magnetotermico serie DMA63NP; 3P+N; corrente nominale 10...32A; potere di cortocircuito nominale Icn secondo EN 61009-1 6000A; capacità di rottura secondo EN 60947-2 a 230VAC 10kA; tensione nominale Un 415VAC; tensione d'impiego min-max 300-440VAC; classe A; soglia d'intervento 300mA; curva caratteristica B