AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ELETTRA SRL AEG - AEGD9463/030 BL.DIFF.ELFA D9 4P <63A 30MA AC 604923 - D9463/030

ELETTRA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

5413656049234

Codice prodotto

AEGD9463/030

Cod. produttore

D9463/030

Produttore

ETT

HD9463/030 - BLOCCO DIFF.AEG Elfa HD9 4P <63A 30mA ACaratteristiche tecnicheCorrente nominale In (A) 63Soglia di intervento (mA) 30Classe ANumero poli 4Norma EN 61009Numero moduli 4Potenza dissipata (W) 7,88Tensione nominale AC (V) 230/400Tensione di impiego min-max AC (V) 190-255/440Frequenza (Hz) 50/60Temperatura di impiego (°C) -25/+60Temperatura di stoccaggio (°C) -25/+70Omologazioni VDETemperatura di riferimento (°C) 30