ELETTRA SRL AEG - AEGD9232/300 BL.DIFF.ELFA D9 2P <32A 300MA AC 604850 - D9232/300

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale - 32 A
Tensione nominale - 230...230 V
Corrente nominale di guasto - 0.3...0.3 A
Numero di poli - 2
Protezione contro avviamento intempestivo - no
Confezione
1 PZ
EAN
5413656048503
Codice prodotto
AEGD9232/300
Cod. produttore
D9232/300
Produttore
ETT
Corrente nominale:
32 A
Tensione nominale:
230...230 V
Corrente nominale di guasto:
0.3...0.3 A
Numero di poli:
2
Protezione contro avviamento intempestivo:
no
D9232/300 - BLOCCO DIFF.AEG Elfa D9 2P <32A 300mA ACCaratteristiche tecnicheCorrente nominale In (A) 32Soglia di intervento (mA) 300Classe ACNumero poli 2Norma EN 61009Numero moduli 2Potenza dissipata (W) 2,96Tensione nominale AC (V) 230Tensione di impiego min-max AC (V) 190-255/440Frequenza (Hz) 50/60Temperatura di impiego (°C) -5/+60Temperatura di stoccaggio (°C) -25/+70Omologazioni KEMATemperatura di riferimento (°C) 30