ELETTRA SRL AEG - AEGD9232/030 BL.DIFF.ELFA D9 2P <32A 30MA AC 604848

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
5413656048480
Codice prodotto
AEGD9232/030
Cod. produttore
D9232/030
Produttore
ETT
HD9232/030 - BLOCCO DIFF.AEG Elfa HD9 2P <32A 30mA ACaratteristiche tecnicheCorrente nominale In (A) 32Soglia di intervento (mA) 30Classe ANumero poli 2Norma EN 61009Numero moduli 2Potenza dissipata (W) 2,96Tensione nominale AC (V) 230Tensione di impiego min-max AC (V) 190-255/440Frequenza (Hz) 50/60Temperatura di impiego (°C) -25/+60Temperatura di stoccaggio (°C) -25/+70Omologazioni VDETemperatura di riferimento (°C) 30