AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ELETTRA SRL AEG - AEGD90EC32/030 MTD AEG 1P+N C 32A 4,5KA 30MA AC 604939

ELETTRA SRL
copiacopia
ELETTRA SRL AEG - AEGD90EC32/030 MTD AEG 1P+N C 32A 4,5KA 30MA AC 604939

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale - 32 A

  • Differenziale tipo - AC

  • Corrente di guasto nominale - 0.03 A

  • Con neutro -

  • Numero di poli (totale) - 2

Confezione

  • 12 PZ

EAN

5413656049395

Codice prodotto

AEGD90EC32/030

Cod. produttore

D90EC32/030

Produttore

ETT

Corrente nominale:

32 A

Differenziale tipo:

AC

Corrente di guasto nominale:

0.03 A

Con neutro:

Numero di poli (totale):

2

Caratteristica di intervento:

C

Larghezza in numero di moduli:

2

Tipo di tensione:

AC

Tensione nominale:

230 V

Installabile a incasso:

Aeg interruttore (salvavita) magnetotermico differenziale ELFA D90E 1+N C32A 4,5KA 30MA604939