AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ELETTRA SRL AEG - AEGD90EC16/030 MTD AEG 1P+N C 16A 4,5KA 30MA AC 604936 - D90EC16/030

ELETTRA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale - 16 A

  • Differenziale tipo - AC

  • Corrente di guasto nominale - 0.03 A

  • Con neutro -

  • Numero di poli (totale) - 1

Confezione

  • 12 PZ

EAN

5413656049364

Codice prodotto

AEGD90EC16/030

Cod. produttore

D90EC16/030

Produttore

ETT

Corrente nominale:

16 A

Differenziale tipo:

AC

Corrente di guasto nominale:

0.03 A

Con neutro:

Numero di poli (totale):

1

Caratteristica di intervento:

C

Larghezza in numero di moduli:

2

Tipo di tensione:

AC

Tensione nominale:

230 V

Frequenza:

50/60 Hz

Profondità di incasso:

50 mm

Interruttore automatico differenziale AEG Elfa D90E 1P+N. Corrente nominale 16 A. Curva di intervento C. Classe AC.