AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ELETTRA SRL AEG - AEGBMDG8 PULSANT.MET. FOR. 8F C/FORI PRESS.

ELETTRA SRL
copiacopia
ELETTRA SRL AEG - AEGBMDG8 PULSANT.MET. FOR. 8F C/FORI PRESS.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di elementi di comando - 8

  • Colore del coperchio della custodia - Grigio

  • Materiale (del corpo) - Alluminio

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Tipo di custodia - Per montaggio a parete

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017018708073

Codice prodotto

AEGBMDG8

Cod. produttore

BMDG8

Produttore

ETT

Numero di elementi di comando:

8

Colore del coperchio della custodia:

Grigio

Materiale (del corpo):

Alluminio

Grado di protezione (IP):

IP66

Tipo di custodia:

Per montaggio a parete

Profondità:

101.5 mm

Diametro delle aperture:

22 mm

Altezza:

152 mm

Larghezza:

152 mm

Classe di qualità materiale dell'alloggiamento:

Altri

Tipo di protezione (NEMA):

4X