ELETTRA SRL AEG - AEGBMDG4 PULSANT.MET. FOR. 4F C/FORI PRESS. - BMDG4
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di elementi di comando - 4
Colore del coperchio della custodia - Grigio
Materiale (del corpo) - Alluminio
Tipo di custodia - Per montaggio a parete
Diametro delle aperture - 22 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8017018480573
Codice prodotto
AEGBMDG4
Cod. produttore
BMDG4
Produttore
ETT
Numero di elementi di comando:
4
Colore del coperchio della custodia:
Grigio
Materiale (del corpo):
Alluminio
Tipo di custodia:
Per montaggio a parete
Diametro delle aperture:
22 mm
Larghezza:
87 mm


