AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ELETTRA SRL AEG - AEGBFI40/030-2 DIFF.ELFA BFI 40A 2P 30MA AC 607113 - BFI40/030-2

ELETTRA SRL
copiacopia
ELETTRA SRL AEG - AEGBFI40/030-2 DIFF.ELFA BFI 40A 2P 30MA AC 607113

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Differenziale tipo - AC

  • Corrente di guasto nominale - 300 A

  • Numero di poli - 2

  • Corrente nominale - 25 A

  • Tensione nominale - 230 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

5413656071136

Codice prodotto

AEGBFI40/030-2

Cod. produttore

BFI40/030-2

Produttore

ETT

Differenziale tipo:

AC

Corrente di guasto nominale:

300 A

Numero di poli:

2

Corrente nominale:

25 A

Tensione nominale:

230 V

Frequenza:

50/60 Hz

Resistenza agli scatti intempestivi (sovratensioni di picco):

0.5 kA

Interruttore differenziale salvavita puro AEG Elfa BFI 40A 2P 30mA AC. Potenza dissipata (W) 4,66. Tensione nominale AC (V) 230.Tensione di impiego min-max AC (V) 115/265. Frequenza (Hz) 50/60. Potere di chiusura e interruz. differenz. IDm (A) 500.Corrente condiz. di cortocirc. differenz. Idc (A) 6000. Adatto al sezionamento secondo EN 60947-2 NO.Temperatura di impiego (°C) -5/+60. Temperatura di stoccaggio (°C) -25/+70. Omologazioni KEMA, IMQ. Temperatura di riferimento (°C) 30.