ELETTRA SRL AEG - AEGBFI25/030-2 DIFF.ELFA BFI 25A 2P 30MA AC 607112 - BFI25/030-2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Differenziale tipo - AC
Corrente di guasto nominale - 30 A
Numero di poli - 2
Corrente nominale - 25 A
Larghezza in numero di moduli - 2
Confezione
1 PZ
EAN
5413656071129
Codice prodotto
AEGBFI25/030-2
Cod. produttore
BFI25/030-2
Produttore
ETT
Differenziale tipo:
AC
Corrente di guasto nominale:
30 A
Numero di poli:
2
Corrente nominale:
25 A
Larghezza in numero di moduli:
2
Metodo di montaggio:
Montaggio su guida DIN
Tensione nominale:
230 V
Frequenza:
50/60 Hz
Profondità di incasso:
50 mm



