ELEMATIC SPIT - ITPNI69A NASTRO AUTOAGGLOMERANTE 0,75X19 - 10M - NI69A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore - Nero
Larghezza - 19 mm
Materiale - EPR (Gomma etilpropilenica)
Biadesivo - no
Spessore - 0.75 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8016650137906
Codice prodotto
ITPNI69A
Cod. produttore
NI69A
Produttore
ITP
Colore:
Nero
Larghezza:
19 mm
Materiale:
EPR (Gomma etilpropilenica)
Biadesivo:
no
Spessore:
0.75 mm
Lunghezza:
10 m
Trasparente:
no
Isolante:
sì
Resistenza alla temperatura:
-40...90 °C
Riflettente (colore luminescente):
no
Autoagglomerante / Autoamalgamante:
sì


