ELEMATIC SPIT - ITPNI24N NASTRO ISOLANTE PVC NERO 25X25 - 8M - NI24N

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore - Nero
Larghezza - 25 mm
Materiale - PVC (Polivinilcloruro)
Biadesivo - no
Spessore - 0.13 mm
Confezione
8 PZ
EAN
8016650137616
Codice prodotto
ITPNI24N
Cod. produttore
NI24N
Produttore
ITP
Colore:
Nero
Larghezza:
25 mm
Materiale:
PVC (Polivinilcloruro)
Biadesivo:
no
Spessore:
0.13 mm
Lunghezza:
25 m
Trasparente:
no
Isolante:
sì
Resistenza alla temperatura:
-18...90 °C
Riflettente (colore luminescente):
no
Autoestinguente:
sì
Autoagglomerante / Autoamalgamante:
no



