AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ELEMATIC SPIT - ITPNI22GI NASTRO ISOLANTE PVC GIALLO 19X25 - 10M

ELEMATIC SPIT
copiacopia
ELEMATIC SPIT - ITPNI22GI NASTRO ISOLANTE PVC GIALLO 19X25 - 10M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore - Giallo

  • Larghezza - 19 mm

  • Materiale - PVC (Polivinilcloruro)

  • Biadesivo - no

  • Spessore - 0.13 mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8016650137524

Codice prodotto

ITPNI22GI

Cod. produttore

NI22GI

Produttore

ITP

Colore:

Giallo

Larghezza:

19 mm

Materiale:

PVC (Polivinilcloruro)

Biadesivo:

no

Spessore:

0.13 mm

Lunghezza:

25 m

Trasparente:

no

Isolante:

Resistenza alla temperatura:

-18...90 °C

Riflettente (colore luminescente):

no

Autoestinguente:

Autoagglomerante / Autoamalgamante:

no

Nastri isolanti in PVC spessore 0,13 mm, autoestinguenti per impianti civili ed industriali. CARATTERISTICHE E VANTAGGI: • Autoestinguente • Buon isolamento elettrico • Impiego a bassa temperatura • Resistenza all'abrasione. APPLICAZIONI: • Impianti elettrici civili e industriali • Isolamento e identificazione cavi