AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ELEMATIC SPIT - ITPNI16T NASTRO ISOLANTE PVC GIALLO/VERDE 19X25 - - NI16T

ELEMATIC SPIT
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore - Giallo-Verde

  • Larghezza - 19 mm

  • Materiale - PVC (Polivinilcloruro)

  • Biadesivo - no

  • Spessore - 0.15 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8016650137821

Codice prodotto

ITPNI16T

Cod. produttore

NI16T

Produttore

ITP

Colore:

Giallo-Verde

Larghezza:

19 mm

Materiale:

PVC (Polivinilcloruro)

Biadesivo:

no

Spessore:

0.15 mm

Lunghezza:

25 m

Trasparente:

no

Isolante:

Resistenza alla temperatura:

-18...90 °C

Riflettente (colore luminescente):

no

Autoestinguente:

Autoagglomerante / Autoamalgamante:

no

Nastri isolanti in PVC spessore 0,15 mm, autoestinguenti per impianti elettrici, civili ed industriali. CARATTERISTICHE E VANTAGGI: • Autoestinguente • Elevato isolamento elettrico • Impiego a bassa temperatura • Buona resistenza all'abrasione. APPLICAZIONI: • Impianti elettrici civili e industriali • Isolamento e identificazione cavi