AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ELEMATIC SPIT - ITP9400FV CRIMPATRICE EZ CRIMP FOTOVOLTAICO 250X80 - 9400FV

ELEMATIC SPIT
copiacopia
ELEMATIC SPIT - ITP9400FV CRIMPATRICE EZ CRIMP FOTOVOLTAICO 250X80

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

Crimpatrice professionale

Vedi tutti i prodotti di questa serie

EAN

8016650020871

Codice prodotto

ITP9400FV

Cod. produttore

9400FV

Produttore

ITP

Di nuova progettazione, è una pinza brevettata, robusta ed affidabile, realizzata in acciaio C45 temperato (trattamento nichel cromo) con manici ergonomici in materiale plastico antiscivolo, ideale e particolarmente indicata per la realizzazione di quadri e cablaggi industriali. La chiusura rapida “easy change”, la facile e veloce sostituzione delle matrici per crimpare ed il vantaggio di funzionare con tutti i tipi di matrici, rendono l’utensile unico nel suo genere e vantaggioso nelle applicazioni. Le matrici sono realizzate con un acciaio in pressofusione temperato, una particolare tecnologia di fusione che garantisce una precisione negli accoppiamenti oltre ad un alto grado di resistenza all’usura