AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ELEMATIC SPIT - ITP9054 TRANCIACAVI 9054 LASTRA 300MM - 9054

ELEMATIC SPIT
copiacopia
ELEMATIC SPIT - ITP9054 TRANCIACAVI 9054 LASTRA 300MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello / Funzionamento - Idraulico manuale

  • Max sezione del cavo - 300 mm²

  • Lunghezza complessiva - 250 mm

  • Testa di taglio intercambiabile - no

  • Adatto per conduttori rigidi cordati (Classe 2) -

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8016650131768

Codice prodotto

ITP9054

Cod. produttore

9054

Produttore

ITP

Modello / Funzionamento:

Idraulico manuale

Max sezione del cavo:

300 mm²

Lunghezza complessiva:

250 mm

Testa di taglio intercambiabile:

no

Adatto per conduttori rigidi cordati (Classe 2):

Adatto per conduttori rigidi a filo unico (Classe 1):

Adatto per corde d'acciaio trecciato:

Matrice intercambiabile:

no

Adatto per conduttori flessibili (Classe 5):

Isolato:

Con funzione spelacavi:

no

Protezione antiurto:

Modello dell'impugnatura:

A due componenti

Utensile tranciacavi con manici in lastra piegata e verniciata, con dispositivo a cricchetto per l’avanzamento delle lame di taglio in acciaio trattato, con manici in plastica. Adatto per taglio di cavi in rame e in alluminio con sezione fino a 300 mm2.