AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ELEMATIC SPIT - ITP8723058 ANCORANTE T21/B ACCIAIO ZINCATO 12X70 M1 - 8723058

ELEMATIC SPIT
copiacopia
ELEMATIC SPIT - ITP8723058 ANCORANTE T21/B ACCIAIO ZINCATO 12X70 M1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale del manicotto - Acciaio

  • Dispositivo di fissaggio - Dado

  • Lunghezza - 70 mm

  • Dimensione filettatura, metrica - 10

  • Superficie - Zincato elettroliticamente

Confezione

  • 25 PZ

EAN

8016650885951

Codice prodotto

ITP8723058

Cod. produttore

8723058

Produttore

ITP

Materiale del manicotto:

Acciaio

Dispositivo di fissaggio:

Dado

Lunghezza:

70 mm

Dimensione filettatura, metrica:

10

Superficie:

Zincato elettroliticamente

Diametro di foratura:

12 mm

Autoforante:

no

Materiale: Corpo in acciaio stampato a freddo.Finitura: zincato bianco.Versione: Vite testa esagonale classe 8.8 zincata bianca